Siłownik tłoczyskowy SMC CXSWM20-50

Cylinder prowadzony

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CXSWM20-50
Rubix:2640929
Producent:00036860
EAN:3618035657037
CXSWM, Dual Rod Cylinder, Double Rod, Slide Bearing

Informacje techniczne

Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik dwutłokowy cxswm20-50
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik dwutłokowy CXSWM20-50


Seria CXS jest dostępna w sześciu rozmiarach otworów i długościach skoku do 100 mm. Seria ta jest bardzo kompaktowa i ma bardzo dokładną, nieobrotową specyfikację. Nadaje się do precyzyjnych zastosowań typu "podnieś i umieść" lub przenoszenia lekkich materiałów. CXS może być używany z przełącznikami kontaktronowymi lub półprzewodnikowymi. Dostępne w wersjach do pomieszczeń czystych.
•Dual rod cylinder: double rod
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 20mm
Stroke: 50mm
Auto Switch: No Switch
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x258x64 mm
Waga Logistyczna907 g
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik dwutłokowy cxswm20-50
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Średnica rozwiercania20 mm
1494,03 Netto
/ Sztuka
1837,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie