Referencje
SMC:ZCDUKC16-30D
Rubix:2984992
Producent:ZCDUKC16-30D
EAN:3618036492415

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 16 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 30 mm |
| Typ | cylinder montażowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy do podciśnienia ZCDUKC16-30D
Seria ZCUK to nierotujący cylinder montowany swobodnie przeznaczony do zastosowań próżniowych. ZCUK powstał poprzez wykonanie kanału próżniowego w tłoczysku cylindra CUK, co umożliwia zamocowanie przyssawki próżniowej na końcu tłoczyska. Prowadnica jest dostarczana jako standardowe wyposażenie. Przyssawki próżniowe są dostępne o średnicach ø2 do ø50. Przyłącze do strony tłoczyska jest dostępne w wersji prowadzonej przez zaślepkę lub przez tłoczysko. Seria ZCUK jest dostępna w 5 średnicach cylindra.
ZC(D)UK, cylinder montowany swobodnie z przyssawką próżniową
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 146x32x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 163 g |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Typ | cylinder montażowy |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 464,1 Netto
/ Sztuka
zł 570,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie