Siłownik tłoczyskowy SMC CJPB10-10

Siłowniki zaciskowe serii CJP4

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CJPB10-10
Rubix:1920332
Producent:CJPB10-10
EAN:3618035760409
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra10 mm
Typtyp montażu panelowego
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Siłownik CJPB10-10


Siłownik jednostronnego działania ze sprężyną powrotną i sworzniem
Kompaktowa konstrukcja - minimalizuje przestrzeń montażową
Dostępne trzy rozmiary otworów
Dostępne skoki od 5 mm do 15 mm
Dostępne dwa style montażu
•Single acting, spring return, pin cylinder
•Compact design-minimizes mounting space
•Three bore sizes available
•Strokes from 5mm to 15mm available
•Two mounting styles available

Mounting: B (Panel Mount Style)
Bore Size: 10mm
Stroke: 10mm
Hose Nipple: None
Rod End Thread: Thread

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)19x39x22 mm
Waga Logistyczna33 g
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra10 mm
Typtyp montażu panelowego
89,13 Netto
/ Sztuka
109,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie