Mikrometr do pomiaru grubości rurki Mitutoyo 395-351-30

Cyfrowy mikrometr do rur

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:395-351-30
Rubix:1237457
Producent:395-351
EAN:4946368689340
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.25.4 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy do rur 395-351-30


Ten Digimatic mikrometr do rur umożliwia pomiar powierzchni zakrzywionych, takich jak grubość ścianki rur, łożysk i pierścieni.

Mocne strony

•Ochrona przed wodą/pyłem IP65 (Series 395)
Zaprojektowany do pomiaru grubości ścianki różnych rur
Z grzechotką zapewniającą stałą siłę
Z wyjściem SPC (Series 395)
Powłoka antypoślizgowa (modele cyfrowe)
Z licznikiem cyfr (Series 295)
Z standardowym trzpieniem z wyjątkiem modeli 0 -1” i 0 - 25mm
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.25.4 mm
2437,23 Netto
/ Sztuka
2997,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie