Mikrometr do pomiaru grubości rurki Mitutoyo 227-221
Nierotujący trzpień
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:227-221
Rubix:1237575



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy talerzykowy z regulacja nacisku 227-221
The ABSOLUTE Digimatic Disc Micrometer Quick mike pozwala mierzyć przy szybkim posuwie wrzeciona 10 mm na obrót bębna.
Mocne strony
•Mikrometr tarczowy jest zaprojektowany do łatwego pomiaru długości stycznej korzenia kół zębatych prostych i skośnych
Nierotujący trzpień eliminuje moment obrotowy na przedmiot
Z zapadką zapewniającą stałą siłę
Z wyjściem SPC (Series 369)
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui
Wykończenie antypoślizgowe (modele cyfrowe)
Nierotujący trzpień eliminuje moment obrotowy na przedmiot
Z zapadką zapewniającą stałą siłę
Z wyjściem SPC (Series 369)
Dostarczany w dopasowanym plastikowym etui
Wykończenie antypoślizgowe (modele cyfrowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 15 mm |
| Zakończenie | 0.01 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie