Mikrometr do pomiaru grubości rurki Mitutoyo 395-261-30
Cyfrowy mikrometr do rur
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:395-261-30
Rubix:1237449
EAN:4946368689463

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy do rur 395-261-30
Ten mikrometr do rur Digimatic umożliwia pomiar powierzchni zakrzywionych
Zastosowania
Pomiar grubości ścianki rur, łożysk i pierścieni
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Zakończenie | 0.001 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2504,94 Netto
/ Sztuka
zł 3081,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie