Mikrometr z głęboką gęsią szyjką Mitutoyo 389-361-30
Cyfrowy mikrometr do blachy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:389-361-30
Rubix:1237419
EAN:4946368689241

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25.4 mm |
| Zakończenie | 0.01 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy do blach 389-361-30
Ten mikrometr Digimatic do blachy został zaprojektowany z głęboką ramą do pomiaru grubości materiału w arkuszach.
Mocne strony
•Mierzy grubość blachy, papieru,
tworzyw sztucznych i części gumowych
Z grzechotką zapewniającą stałą siłę
Z standardowym trzpieniem z wyjątkiem modelu 0 - 1” /
0 - 25mm
tworzyw sztucznych i części gumowych
Z grzechotką zapewniającą stałą siłę
Z standardowym trzpieniem z wyjątkiem modelu 0 - 1” /
0 - 25mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25.4 mm |
| Zakończenie | 0.01 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Odczyt | 0.001 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2805,83 Netto
/ Sztuka
zł 3451,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie