Mikrometr z głęboką gęsią szyjką Mitutoyo 389-271-30
Cyfrowy mikrometr do blachy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:389-271-30
Rubix:1237415
EAN:4946368689265




Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Zakończenie | 27.5 mm |
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy do blach 389-271-30
Ten mikrometr do blachy Digimatic został zaprojektowany z głęboką ramą, przeznaczony do pomiaru grubości materiałów arkuszowych.
Mocne strony
•Mierzy grubość blach, papieru, tworzyw sztucznych i elementów gumowych
•Posiada zapadkowy ogranicznik zapewniający stałą siłę
•Posiada ochronę przed wodą i pyłem
•Posiada antypoślizgowe wykończenie uchwytu
•Posiada zapadkowy ogranicznik zapewniający stałą siłę
•Posiada ochronę przed wodą i pyłem
•Posiada antypoślizgowe wykończenie uchwytu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Zakończenie | 27.5 mm |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| Odczyt | 0.001 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2805,83 Netto
/ Sztuka
zł 3451,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie