Tarcza ścierna 3M 27770
Cubitron™ II Fibre Disc 982C, 178 mm x 22 mm, 36+, z nacięciami
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:27770
Rubix:439192
Producent:7000000403
EAN:00051141277707

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Dysk fibrowy 982C 100x16mm P60 27770
Użyj naszej wytrzymałej tarczy 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C do różnych zastosowań, w tym fazowania krawędzi, skosowania oraz usuwania spoin ze stali węglowej, żużla walcowniczego, ubytków i niedoskonałości, obróbki rowków i innych.
Nasze tarcze podnoszą poprzeczkę dla wysoko wydajnych materiałów ściernych, oferując do dwukrotnie wyższe tempo cięcia i żywotność niż konwencjonalne ceramiczne tarcze przemysłowe, przy mniejszym wymaganym nacisku podczas szlifowania.
Stosować do szlifowania i wyrównywania dużych i małych powierzchni metalowych. W zastosowaniach ciężkich na jednej tarczy wykonuje się więcej części, co zmniejsza potrzebę jej wymiany.
Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, która generuje ziarna o trójkątnym kształcie, elektrostatycznie ułożone na podłożu. Ziarna te tworzą ostre wierzchołki działające jak indywidualne narzędzia tnące, przecinające metal z niezwykłą wydajnością. Ziarna zużywają się równomiernie i ciągle się samoostrzą, gdy wierzchołki się kruszą. To zmniejsza nagrzewanie wskutek tarcia i wydłuża żywotność tarczy.
Twarde, sztywne podłoże wykonane jest z wulkanizowanego włókna, które jest odporne na zużycie i radzi sobie w ciężkich zastosowaniach szlifierskich.
Nasze tarcze zostały zaprojektowane, aby maksymalizować potencjał cięcia, minimalizując nacisk podczas szlifowania i zmęczenie operatora.
Nasze tarcze podnoszą poprzeczkę dla wysoko wydajnych materiałów ściernych, oferując do dwukrotnie wyższe tempo cięcia i żywotność niż konwencjonalne ceramiczne tarcze przemysłowe, przy mniejszym wymaganym nacisku podczas szlifowania.
Stosować do szlifowania i wyrównywania dużych i małych powierzchni metalowych. W zastosowaniach ciężkich na jednej tarczy wykonuje się więcej części, co zmniejsza potrzebę jej wymiany.
Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, która generuje ziarna o trójkątnym kształcie, elektrostatycznie ułożone na podłożu. Ziarna te tworzą ostre wierzchołki działające jak indywidualne narzędzia tnące, przecinające metal z niezwykłą wydajnością. Ziarna zużywają się równomiernie i ciągle się samoostrzą, gdy wierzchołki się kruszą. To zmniejsza nagrzewanie wskutek tarcia i wydłuża żywotność tarczy.
Twarde, sztywne podłoże wykonane jest z wulkanizowanego włókna, które jest odporne na zużycie i radzi sobie w ciężkich zastosowaniach szlifierskich.
Nasze tarcze zostały zaprojektowane, aby maksymalizować potencjał cięcia, minimalizując nacisk podczas szlifowania i zmęczenie operatora.
Mocne strony
3M Precision Shaped Grain utrzymuje superostre wierzchołki, które tną wyjątkowo szybko przy mniejszym nacisku
Żywotność tarczy jest znacząco dłuższa, wykonując więcej części na tarczę i wymagając mniej wymian tarcz
Trójkątne ziarno ceramiczne trwa do dwóch razy dłużej niż inne ściernice ceramiczne — zużywa się równomiernie, pracuje chłodniej i optymalizuje rozpad minerału
Sztywne podłoże włókniste i mocne spoiwo żywiczne zapewniają trwałość i odporność na rozdarcia w zastosowaniach ciężkich, takich jak szlifowanie spoin pod wysokim naciskiem i fazowanie
Trwała i odporna na rozdarcia dzięki sztywnemu podłożu włóknistemu i mocnemu spoiwu żywicznemu do szlifowania spoin pod wysokim naciskiem i fazowania
Minimalizuje zmęczenie operatora dzięki technologii 3M Precision Shaped Grain zmniejszającej nacisk podczas szlifowania
Żywotność tarczy jest znacząco dłuższa, wykonując więcej części na tarczę i wymagając mniej wymian tarcz
Trójkątne ziarno ceramiczne trwa do dwóch razy dłużej niż inne ściernice ceramiczne — zużywa się równomiernie, pracuje chłodniej i optymalizuje rozpad minerału
Sztywne podłoże włókniste i mocne spoiwo żywiczne zapewniają trwałość i odporność na rozdarcia w zastosowaniach ciężkich, takich jak szlifowanie spoin pod wysokim naciskiem i fazowanie
Trwała i odporna na rozdarcia dzięki sztywnemu podłożu włóknistemu i mocnemu spoiwu żywicznemu do szlifowania spoin pod wysokim naciskiem i fazowania
Minimalizuje zmęczenie operatora dzięki technologii 3M Precision Shaped Grain zmniejszającej nacisk podczas szlifowania
Zastosowania
Stosować do szlifowania spoin pod wysokim naciskiem, fazowania krawędzi i skosowania
Usuwanie spoin ze stali węglowej, żużla walcowniczego, wgłębień i niedoskonałości oraz rowków obróbkowych
Do szlifowania i wyrównywania dużych i małych obszarów powierzchni metalowych
Używać z 3M High Performance Back Up dla maksymalnej prędkości i wydajności
Usuwanie spoin ze stali węglowej, żużla walcowniczego, wgłębień i niedoskonałości oraz rowków obróbkowych
Do szlifowania i wyrównywania dużych i małych obszarów powierzchni metalowych
Używać z 3M High Performance Back Up dla maksymalnej prędkości i wydajności
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 100 mm |
|---|---|
| Ziarno | 60 |
| Aplikacja | fazowanie krawędzi;wykończenie;szlifowanie;szlifowanie spawów |
| Średnica rozwiercania | 16 mm |
| Typ materiału ściernego | ceramika |
| Materiał nośny | włóknina |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie