Tarcza ścierna 3M 7000000375

Dysk 3M™ Roloc™ 361F

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:7000000375
Rubix:438950
Producent:7000000375
EAN:00051144114177
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Dysk tkaninowy Roloc ziarnistość 60 11417


Dysk nasypowy TR 3M™ Roloc™ 361F to szybki w montażu element zapewniający dobrą wydajność i wytrzymałość w szlifowaniu, zacieraniu, gratowaniu i wykończeniach na wszystkich rodzajach metalu. Szybkotnące ziarna ścierne z tlenku glinu są przymocowane do podkładu z grubego płótna z użyciem trwałego, odpornego na wysokie temperatury spoiwa żywicznego, które nadaje się do pracy zarówno na sucho, jak i na mokro.
Materiały ścierne z tlenku aluminium cieszą się popularnością wśród profesjonalistów z branży ze względu na wysokie tempo cięcia i długą żywotność. Minerał ten jest twardym i trwałym materiałem ściernym, który odsłania nowe krawędzie cięcia, podczas gdy tradycyjne materiały ścierne pochodzenia naturalnego ulegają szybszemu zatępieniu. Ze względu na wysokie tempo cięcia, twardość i wytrzymałość jest on szeroko stosowany do szlifowania, gładzenia i wykańczania. Tlenek aluminium jest odpowiedni do szerokiej gamy materiałów – zarówno w obróbce drewna, jak i metali, w tym stopów żelaza. Żywica odporna na działanie wysokich temperatur to stabilny środek wiążący, dzięki któremu materiał ścierny przylega do podkładu i który utrzymuje stabilność wiązania nawet w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury lub dużego nacisku. Dyski na podkładzie z płótna są znane ze swojej trwałości i elastyczności. Stanowią dobry wybór podczas obróbki metali lub usuwania materiału z twardego drewna. Dysk 3M™ Roloc™ 361F można stosować z następującymi systemami mocowania 3M™ Roloc™: TSM, TR i TS. Należy wybrać dyski z konstrukcją mocowania odpowiednią do danego systemu.

Mocne strony


• Mocowanie 3M™ Roloc™ zapewnia skuteczne i bezpieczne mocowanie i zdejmowanie dysku
• Trwałe ziarna ścierne z tlenku glinu zapewniają szybkie szlifowanie i skuteczność działania na wielu powierzchniach
• Ciężki podkład poliestrowy YF sprawdza się dobrze w aplikacjach wymagających średniego docisku i gwarantuje stabilną pracę
• Odporna na wysokie temperatury powłoka żywiczna łącząca podkład z materiałem ściernym zapewnia wytrzymałość pod działaniem nacisku, wysokich temperatur i wilgoci
• Dysku można używać na sucho i na mokro

Zastosowania

Przygotowanie powierzchni - Szlifowanie - Wykańczanie - gratowanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu2,268 g
Średnica25 mm
Ziarno60
Aplikacjaprzygotowanie powierzchni - szlifowanie - wykańczanie - gratowanie
Typ materiału ściernegotlenek aluminium
Materiał nośnypłótno poliestrowe
Seria361f
  • Termin dostawy na zapytanie