Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96KDB80-80C

CP96K(D), ISO 15552 Cylinder, typ tłoczyska nierotującego, dwustronne działanie, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i amortyzatorem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CP96KDB80-80C
Rubix:2985345
Producent:CP96KDB80-80C
EAN:3618035739689
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik pneumatyczny
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra80 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96KDB80-80C


Siłownik o korpusie profilowym ISO 15552. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Skoki do 2000 mm. Warianty siłownika: nierotujący, z jednostką blokującą, ATEX.

Mocne strony

Działanie dwustronne, nierotujący, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i amortyzatorem. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standardowy skok do 500 mm, maksymalny skok 800 mm. Możliwość montażu auto switch.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik pneumatyczny
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra80 mm
787,66 Netto
/ Sztuka
968,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie