Standardowy cylinder pneumatyczny Festo AEVC-16-5-I-P
Siłownik krótkoskokowy AEVC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:AEVC-16-5-I-P
Rubix:525648
Producent:188099
EAN:4052568076870

Informacje techniczne
| Typ | aevc siłownik o krótkim skoku |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik AEVC-16-5-I-P
Krótkoskokowy siłownik pneumatyczny o kompaktowej budowie, przeznaczony do zastosowań wymagających dużej siły przy krótkim skoku.
Tryb pracy: Jednostronnego działania, pchający.
Zgodność z dyrektywą RoHS.
Tryb pracy: Jednostronnego działania, pchający.
Zgodność z dyrektywą RoHS.
Mocne strony
Kompaktowa konstrukcja
Wysoka precyzja i powtarzalność ruchu
Szeroka gama wariantów i łatwa integracja
Wysoka precyzja i powtarzalność ruchu
Szeroka gama wariantów i łatwa integracja
Zastosowania
Do zastosowań wymagających dużej siły przy krótkim skoku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 25x20x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 33,33 g |
| Typ | aevc siłownik o krótkim skoku |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie