Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 55X100KTR620
CLAMPEX® KTR 620
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 55X100KTR620
Rubix:338136
Producent:086205055100

Szczegóły produktu : Sprzęgło Clampex KTR 620-55x100
Zewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy (tuleja zaciskowa) CLAMPEX KTR 620 to połączenie wału z wałem drążonym.
Ten zewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i wałem drążonym.
Poszczególne części pierścieni rozprężno-zaciskowych o przekroju w kształcie klina, które śrubami mocującymi są przesuwane na siebie, wytwarzają siły promieniowe zapewniające połączenie cierne między wałem a wałem drążonym.
To połączenie cierne umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej.
Ten zewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i wałem drążonym.
Poszczególne części pierścieni rozprężno-zaciskowych o przekroju w kształcie klina, które śrubami mocującymi są przesuwane na siebie, wytwarzają siły promieniowe zapewniające połączenie cierne między wałem a wałem drążonym.
To połączenie cierne umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej.
CLAMPEX KTR 620-55x100
Mocne strony
Bezluzowe połączenie wał-wał drążony / tuleje zaciskowe
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Bezluzowe
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Bezluzowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1250 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Wykonanie | 620 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 260,19 Netto
/ Sztuka
zł 320,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
