Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 30X55KTR225
CLAMPEX® KTR 225
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 30X55KTR225
Rubix:283764
Producent:082255030055

Szczegóły produktu : Sprzęgło Clampex KTR 225-30x55
CLAMPEX KTR 225 to samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy zapewniający połączenia wał-piast, który łączy daną średnicę wewnętrzną piasty z różnymi średnicami wału.
Zintegrowane śruby zaciskające służą do zaciskania, a także w zależności od typu pierścienia rozprężno-zaciskowego, do luzowania pierścieni rozprężno-zaciskowych.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu zapobiega się osiowemu przesunięciu piasty.
Zintegrowane śruby zaciskające służą do zaciskania, a także w zależności od typu pierścienia rozprężno-zaciskowego, do luzowania pierścieni rozprężno-zaciskowych.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu zapobiega się osiowemu przesunięciu piasty.
CLAMPEX KTR 225-30x55
Mocne strony
bezluzowe połączenie wał-piasta
brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 370 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 30 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 770 N.m |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Wykonanie | 225 |
| Centrowania | samocentrujący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,79 Netto
/ Sztuka
zł 122,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
