Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 70X90KTR250

CLAMPEX® KTR 250

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:CLAMPEX 70X90KTR250
Rubix:296383
Producent:082505070090
KTR CLAMPING SET CLAMPEX TYPE 250 - 70 X 90

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Sprzęgło Clampex KTR 250-70x90


Samocentrujący, wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 250 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
Ten element zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Samocentrujący element zaciskowy CLAMPEX KTR 250 jest często stosowany w połączeniu z piastami o cienkich ścianach. Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne.
CLAMPEX KTR 250-70x90

Mocne strony

Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2870 g
Typclampex
Średnica wiercenia70 mm
Przenoszony moment obrotowy5800 N.m
Średnica zewn.90 mm
Wykonanie250
Centrowaniasamocentrujący
458,83 Netto
/ Sztuka
564,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie