Zestaw zamykający / element zamykający Mecaline MLADB25SS

Kołnierz wału - 2 śruby z łbem walcowym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mecaline:MLADB25SS
Rubix:2533364
Producent:896055
EAN:3660338483622
brand logo

Informacje techniczne

Typpodział za pomocą 2 śrub z łbem walcowym
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : MLADB25SS Kołnierz wału, 2 śruby zaciskowe, d-25 mm, stal nierdzewna


Kołnierze do wałów Mecaline są szeroko stosowane do mocowania elementów przeniesienia napędu i łożysk na wałach lub innych zespołach.
Kołnierze dzielone są łatwe w montażu. Kołnierz wału ma 2 półkorpusy, które można zamontować wokół wału i zabezpieczyć 2 dostarczonymi śrubami.

Mocne strony

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję, łatwy montaż, ponieważ kołnierz jest dzielony, nie ma potrzeby demontażu układu w celu zamontowania kołnierza.

Zastosowania

Do mocowania komponentów na wałach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typpodział za pomocą 2 śrub z łbem walcowym
Liczba śrub2
Materiałstal nierdzewna aisi304
Ciężar0.12 kg
Średnica zewn.45 mm
86,88 Netto
/ Sztuka
106,86 Brutto
  • Dostępny