Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 65X84KTR250
CLAMPEX® KTR 250
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 65X84KTR250
Rubix:248470
Producent:082505065084

Szczegóły produktu : Sprzęgło CLAMPEX KTR250-65X84
Samocentrujący, wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 250 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
Ten element zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Samocentrujący element zaciskowy CLAMPEX KTR 250 jest często stosowany w połączeniu z piastami o cienkich ścianach. Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne.
Ten element zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Samocentrujący element zaciskowy CLAMPEX KTR 250 jest często stosowany w połączeniu z piastami o cienkich ścianach. Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne.
CLAMPEX KTR 250-65x84
Mocne strony
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2150 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 65 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 3400 N.m |
| Średnica zewn. | 84 mm |
| Wykonanie | 250 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 358,57 Netto
/ Sztuka
zł 441,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie