Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 12X22KTR105
CLAMPEX® KTR 105
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 12X22KTR105
Rubix:273464
Producent:081055012022



Szczegóły produktu : Sprzęgło Calampex KTR 105-12x22
Samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 105 ze względu na swoją kompaktową budowę jest odpowiedni również do zastosowania w niewielkich przestrzeniach montażowych.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
CLAMPEX KTR 105-12x22
Mocne strony
Bezluzowe połączenie wał-piasta
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Kompaktowa budowa
Bezobsługowe
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Kompaktowa budowa
Bezobsługowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 12 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 20 N.m |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Wykonanie | 105 |
| Centrowania | samocentrujący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,02 Netto
/ Sztuka
zł 180,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie