Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 110X155KTR200
CLAMPEX® KTR 200
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 110X155KTR200
Rubix:985538
Producent:082005110155

Szczegóły produktu : Sprzęgło CLAMPEX KTR 200-110x155
Samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 200 zapewnia połączenie wał-piasta o szerokim zakresie zastosowań.
Ten wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Poszczególne części pierścieni rozprężno-zaciskowych o przekroju w kształcie klina, które śrubami mocującymi są przesuwane na siebie, wytwarzają siły promieniowe zapewniające połączenie cierne na powierzchniach styku wału i otworu piasty.
To połączenie cierne umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej.
Ten wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy umożliwia bezluzowe i cierne połączenie między cylindrycznym, gładkim wałem i piastą.
Poszczególne części pierścieni rozprężno-zaciskowych o przekroju w kształcie klina, które śrubami mocującymi są przesuwane na siebie, wytwarzają siły promieniowe zapewniające połączenie cierne na powierzchniach styku wału i otworu piasty.
To połączenie cierne umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej.
CLAMPEX KTR 200-110x155
Mocne strony
Bezluzowe połączenie wał-piasta
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Bezobsługowe
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4320 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 110 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 16500 N.m |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Wykonanie | 200 |
| Centrowania | samocentrujący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 597,41 Netto
/ Sztuka
zł 734,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
