Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 25X42KTR130
CLAMPEX® KTR 130
Zobacz informacje techniczneReferencje
KTR:CLAMPEX 25X42KTR130
Rubix:366930
Producent:081305025042

Szczegóły produktu : SPRZĘGŁO CLAMPEX KTR 130-25x42
Samocentrujący wewnętrzny pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 130 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
Dzięki centralnej nakrętce mocującej CLAMPEX KTR 130, montaż/demontaż jest znacznie uproszczony, a czas montażu i demontażu znacznie skrócony w porównaniu z innymi pierścieniami rozprężno-zaciskowymi.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
Dzięki centralnej nakrętce mocującej CLAMPEX KTR 130, montaż/demontaż jest znacznie uproszczony, a czas montażu i demontażu znacznie skrócony w porównaniu z innymi pierścieniami rozprężno-zaciskowymi.
Dodatkowe centrowanie między wałem a piastą nie jest konieczne. Podczas montażu może nastąpić osiowe przesunięcie piasty względem wału.
CLAMPEX KTR 130-25x42
Mocne strony
Bezluzowe połączenie wał-piasta
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Centralna nakrętka mocująca do łatwego montażu i demontażu
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Brak konieczności dodatkowego centrowania piasty
Centralna nakrętka mocująca do łatwego montażu i demontażu
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 308 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Przenoszony moment obrotowy | 397 N.m |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Wykonanie | 130 |
| Centrowania | samocentrujący |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
