Zestaw zamykający / element zamykający KTR CLAMPEX 65X95KTR100

CLAMPEX® KTR 100

Zobacz informacje techniczne

Referencje

KTR:CLAMPEX 65X95KTR100
Rubix:215559
Producent:081005065095
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Sprzęgło Clampex KTR100-65x95


Niesamocentrujący pierścień rozprężno-zaciskowy CLAMPEX KTR 100 zapewnia bezluzowe połączenie wał-piasta.
W porównaniu z innymi pierścieniami rozprężno-zaciskowymi dla CLAMPEX KTR 100 jest dopuszczalna większa tolerancja wałów i piast. Przy zastosowaniu CLAMPEX KTR 100 jest konieczne bezpośrednie centrowanie między wałem a piastą.
CLAMPEX KTR 100-65x95

Mocne strony

Bezluzowe połączenie wał-piasta
Jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego i siły osiowej
Odpowiedni do dużych tolerancji wałów i piast
Zakres temperatur pracy: -20 °C do +160 °C
Brak osiowego przesunięcia piasty w kierunku wału podczas montażu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna700 g
Typclampex
Przenoszony moment obrotowy3240 N.m
Wykonanie100
Centrowanianie samocentrujący
143,55 Netto
/ Sztuka
176,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie