Akcesoria i części zamienne do zaworów SMC SV1000-55-1-14

Cięgno napinające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:SV1000-55-1-14
Rubix:2981944
EAN:3618036203493
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściąg do SV1000, 14 miejsc SV1000-55-1-14


Seria SV wykorzystuje wielozłącze zamiast konwencjonalnych przewodów do wewnętrznego okablowania kolektora. Dzięki połączeniu każdego bloku za pomocą złącza zmiany konfiguracji stanowisk kolektora są znacznie uproszczone. Kolektory typu kasetowego oferują najwyższą elastyczność. Sekcje kolektora można dodawać za pomocą prostego mechanizmu zwalniającego. Dostępne są również konwencjonalne kolektory z podstawą na cięgnach. Zastosowanie złączy 34-pinowych umożliwia obsługę do 16 stanowisk z podwójnymi cewkami.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna31 g
Typpręt naciągowy
19,87 Netto
/ Sztuka
24,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie