Akcesoria i części zamienne do zaworów Festo MS9-AGD
Płyta przyłączeniowa MS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MS9-AGD
Rubix:998804
Producent:552954
EAN:4052568095635
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta przyłączeniowa 1/2" MS9-AGD 552954
Sub-base-SET MS9-AGD From the MS series, with G thread. Size=9, Series=MS, Corrosion resistance classification CRC=2, Medium temperature=-10 - 60 °C, Product weight=300 g
Zestaw płytek MS9-AGD z serii MS, z gwintem G. Rozmiar=9, Seria=MS, Klasa odporności na korozję KBK=2, Temperatura medium=-10 - 60 °C, Waga produktu=300 g
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | płyta przyłączeniowa |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 152,72 Netto
/ Sztuka
zł 187,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie