Chwytak pneumatyczny Festo DHPC-L-20-A-NC-S

Chwytak równoległy DHPC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:DHPC-L-20-A-NC-S
Rubix:2920896
Producent:8116844
EAN:4052568564193
brand logo

Informacje techniczne

Typchwytak równoległy
Skok cylindra9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Chwytak równoległy DHPC-L-20-A-NC-S


Najbardziej kompaktowy chwytak równoległy na rynku z imponującą siłą i dokładnością chwytania, dostępny w wielu wariantach, spełnia szeroki zakres wymagań i oferuje różne możliwości zastosowania.
Chwytak równoległy DHPC

Mocne strony

Wytrzymałe i precyzyjne prowadzenie na łożyskach kulkowych
Duża siła chwytu przy niewielkich wymiarach
Maks. dokładność powtarzalności
Może być używany jako chwytak dwustronnego lub jednostronnego działania
Wersja jednostronnego działania z zabezpieczeniem siły chwytu, sprężyna otwiera (NO) lub zamyka szczęki (NC)
Odpowiedni do chwytania zewnętrznego i wewnętrznego
Wiele możliwości mocowania i montażu
Zrównoważona produkcja dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów

Zastosowania

Linie montażowe
Maszyny pakujące
Branża elektroniczna i bateryjna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typchwytak równoległy
Skok cylindra9 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe8 bar
Połączeniepneumatic connection m5 (connection direction at side)
Seriadhpc
Materiał korpusualuminium
1486,13 Netto
/ Sztuka
1827,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie