Chwytak pneumatyczny SMC MHZL2-10D

Równoległy chwytak pneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MHZL2-10D
Rubix:1243177
Producent:MHZL2-10D
EAN:3618036377217
MHZL2, Air Gripper, Parallel Type, Long Stroke

Informacje techniczne

Typrównoległy chwytak pneumatyczny
Skok cylindra8 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Chwytak MHZL2-10D


Seria MHZ2 to standardowy równoległy chwytak pneumatyczny, zastępujący serię MHQ(G)2. Prowadnica liniowa zapewnia wysoką sztywność i dokładność. MHZ2 może pracować pod wyższym ciśnieniem, nawet przy większym punkcie mocowania i wysięgu. Osiągnięto wysoki stopień precyzji montażu i poprawiono powtarzalność montażu.
•Long stroke type parallel gripper
•Bore sizes from 10mm to 25mm available
•Double acting and single acting available
•Four finger options available
•Auto switch capable

Bore Size: 10mm
Action: D (Double Acting)
Finger Option: Basic Style
Body Option: Basic Style
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs (Or None in the Case of No Switch)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrównoległy chwytak pneumatyczny
Skok cylindra8 mm
1399,58 Netto
/ Sztuka
1721,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie