Referencje
Festo:DHPC-16-A-NO-S-2
Rubix:2921301
Producent:8116793
EAN:4052568554453

Szczegóły produktu : Chwytak równoległy DHPC-16-A-NO-S-2
Najbardziej kompaktowy chwytak równoległy na rynku z imponującą siłą i dokładnością chwytania, dostępny w wielu wariantach, spełnia szeroki zakres wymagań i oferuje różne możliwości zastosowania.
Chwytak równoległy DHPC
Mocne strony
Wytrzymałe i precyzyjne prowadzenie na łożyskach kulkowych
Duża siła chwytu przy niewielkich wymiarach
Maks. dokładność powtarzalności
Może być używany jako chwytak dwustronnego lub jednostronnego działania
Wersja jednostronnego działania z zabezpieczeniem siły chwytu, sprężyna otwiera (NO) lub zamyka szczęki (NC)
Odpowiedni do chwytania zewnętrznego i wewnętrznego
Wiele możliwości mocowania i montażu
Zrównoważona produkcja dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów
Duża siła chwytu przy niewielkich wymiarach
Maks. dokładność powtarzalności
Może być używany jako chwytak dwustronnego lub jednostronnego działania
Wersja jednostronnego działania z zabezpieczeniem siły chwytu, sprężyna otwiera (NO) lub zamyka szczęki (NC)
Odpowiedni do chwytania zewnętrznego i wewnętrznego
Wiele możliwości mocowania i montażu
Zrównoważona produkcja dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów
Zastosowania
Linie montażowe
Maszyny pakujące
Branża elektroniczna i bateryjna
Maszyny pakujące
Branża elektroniczna i bateryjna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | chwytak równoległy |
|---|---|
| Skok cylindra | 3 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
| Połączenie | m3 |
| Seria | dhpc |
| Materiał korpusu | aluminium |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1170,03 Netto
/ Sztuka
zł 1439,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie