Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools 42 15
Chromowane klucze kombinowane z końcówką płaską i zagiętym kluczem imbusowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:42 15
Rubix:427108
Producent:000420015
EAN:8014230020563



Szczegóły produktu : Klucz płasko-oczkowy 15X15mm 42/15
Chromowane klucze kombinowane z końcówką płaską i zagiętym kluczem imbusowym
Mocne strony
Chromowane klucze kombinowane z końcówką płaską i zagiętym kluczem imbusowym
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 92,6 g |
| Długość | 190 mm |
| Typ | klucz oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,99 Netto
/ Sztuka
zł 44,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
