Siłownik kontaktowy SMC CQ2B50TF-75DCZ
C(D)Q2, kompaktowy siłownik dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CQ2B50TF-75DCZ
Rubix:2981844
Producent:CQ2B50TF-75DCZ

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CQ2B50TF-75DCZ
Po przeprowadzeniu przeglądu popularnej serii kompaktowych cylindrów CQ2 inżynierowie SMC z działu badań i rozwoju całkowicie przeprojektowali całą gamę cylindrów, aby zapewnić jeszcze większą wydajność i więcej opcji cylindrów. Główną różnicą między nową gamą CQ2 a starym modelem jest całkowicie przeprojektowany korpus, który oferuje ulepszone możliwości montażu przełączników automatycznych oraz ogólną redukcję masy cylindra o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie cylindry CQ2 o średnicy od 32 do 200 mm są wyposażone w rowki, w których można zamontować przełączniki automatyczne na wszystkich czterech bokach cylindra bez konieczności stosowania wsporników. W przypadku cylindrów o mniejszych średnicach, od 12 do 25 mm, w nowej konstrukcji korpusu również zastosowano rowki, które umożliwiają montaż przełączników automatycznych bez wsporników na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do użytku z naszymi łatwymi w montażu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi przełącznikami automatycznymi, zintegrowany kanał przełącznika automatycznego zapewnia całkowitą ochronę przed potencjalnymi przypadkowymi uszkodzeniami oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno podczas instalacji, jak i konserwacji.
Mocne strony
Siłownik dwustronnego działania, pojedynczy tłoczysko, kompaktowy Średnice otworu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Standardowy zakres skoku (mm): 5 do 100 Gwinty przyłączy: M (średnice otworu od 12 do 25); Rc, NPT lub G (średnica otworu od 32 do 100) Możliwość montażu małych przełączników automatycznych na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 50 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 300,34 Netto
/ Sztuka
zł 369,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie