Referencje
SMC:CD55B32-55
Rubix:2875595
Producent:00785151

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 55 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B32-55
Siłowniki pneumatyczne C55 o działaniu dwustronnym zostały zaprojektowane, aby sprostać szerokiemu zakresowi zastosowań w maszynach automatyki. Seria C55 zapewnia znakomite parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojom, pierścieniowi przeciwzużyciowemu tłoka oraz tulei prowadzącej tłoczyska. Znormalizowane opcje montażu są zgodne z ISO 21287 i 6431.
Mocne strony
•Zgodny ze standardem ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do aktualnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Włączniki automatyczne można montować na dowolnej z czterech stron rury siłownika
Konstrukcja jest podobna do aktualnej specyfikacji CQ2 odpornej na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Włączniki automatyczne można montować na dowolnej z czterech stron rury siłownika
Zastosowania
Maszyna automatyczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 32 mm |
| Skok cylindra | 55 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 280,42 Netto
/ Sztuka
zł 344,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie