Siłownik tłoczyskowy SMC CDG5BA40TFSR-300

C(D)G5-S, siłownik ze stali nierdzewnej, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDG5BA40TFSR-300
Rubix:2980550
Producent:CDG5BA40TFSR-300
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra300 mm
Typsiłownik ze stali nierdzewnej
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny, nierdzewny CDG5BA40TFSR-300


Seria CG5-S firmy SMC to cylindry ze stali nierdzewnej, idealne do zastosowań wymagających intensywnego czyszczenia, takich jak maszyny do przetwórstwa spożywczego. Zastosowanie nietoksycznych dodatków pozwala na bezpieczne stosowanie w urządzeniach do produkcji żywności, napojów, produktów medycznych itp. Cylindry CG5-S można rozmontować, co umożliwia wymianę uszczelek i wydłuża okres użytkowania. Firma SMC dostarcza zatyczki do nieużywanych gwintów montażowych, aby zapobiec gromadzeniu się osadów w gwintach. Zastosowanie stali nierdzewnej (SUS304) w zewnętrznych częściach metalowych zapewnia lepszą odporność na korozję w środowiskach narażonych na działanie wody.

Mocne strony

Wszystkie części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra300 mm
Typsiłownik ze stali nierdzewnej
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
778,23 Netto
/ Sztuka
957,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie