Siłownik tłoczyskowy SMC C85RAF8-40

C(D)85R, siłownik ISO, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem, montaż bezpośredni

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:C85RAF8-40
Rubix:2980483
Producent:C85RAF8-40
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra40 mm
Typsiłownik iso
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO C85RAF8-40


Siłownik o okrągłym korpusie ISO 6432. Średnice (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standardowe skoki do 300 mm. Warianty siłownika: nierotujący, montaż bezpośredni, ATEX.

Mocne strony

Siłownik ISO, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem. Średnice (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Typ: montaż bezpośredni. Amortyzacja: tylko odbojnik gumowy. Skoki (mm): do 160 (w zależności od średnicy). Dostępne wyłączniki automatyczne (sprzedawane oddzielnie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra40 mm
Typsiłownik iso
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura80 °C
114 Netto
/ Sztuka
140,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie