Siłownik tłoczyskowy SMC MDUB63TF-125DMZ
Siłownik dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MDUB63TF-125DMZ
Rubix:2983598
Producent:00753048

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 63 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 125 mm |
| Typ | cylinder płytowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z owalnym tłokiem MDUB63TF-125DMZ
Siłownik płytkowy MU, dzięki eliptycznej konstrukcji, zapewnia mały profil przy zachowaniu siły. Siłownik MU może wyeliminować konieczność stosowania wyższych ciśnień roboczych, które mogą być wymagane w przypadku typowych płaskich siłowników. Owalny kształt tłoka zapewnia również wbudowaną funkcję zapobiegającą obracaniu bez konieczności stosowania trzpienia z płaskimi powierzchniami, co wydłuża żywotność łożysk i uszczelnień.
Mocne strony
•Jednostronny, z powrotem sprężynowym/wysunięciem, siłownik płytkowy
Możliwy montaż bez wsporników
Rowki montażowe dla czujników automatycznych zapobiegają wystawaniu czujników
Czujniki automatyczne można montować w 4 kierunkach
Skoki do 20mm
Możliwy montaż bez wsporników
Rowki montażowe dla czujników automatycznych zapobiegają wystawaniu czujników
Czujniki automatyczne można montować w 4 kierunkach
Skoki do 20mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 63 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 125 mm |
| Typ | cylinder płytowy |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 719,77 Netto
/ Sztuka
zł 885,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie