Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken E-P2B-TRB-45MM

Blok poduszkowy typu E: łożysko z podstawą z 2 śrubami

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:E-P2B-TRB-45MM
Rubix:802322
Producent:E-P2B-TRB-45MM
EAN:0053893775449
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania180.98 mm
Wysokość wału57.15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy E-P2B-TRB-45MM


Łożyska stożkowe typu E Łożyska montowane są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i konfiguracji, aby spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających zastosowań. Rozmiary metryczne są również dostępne w średnicach wałów od 35 mm do 125 mm.
Obudowa łożyska Timken TRB typu E E-P2B-TRB-45MM z otworem 45 mm i podstawą na 2 śruby. Podwójne uszczelnienie wargowe i premium przemysłowe smarowanie smarem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania180.98 mm
Wysokość wału57.15 mm
Materiałżeliwo (e-coat)
Całkowita szerokość łożyska63.5 mm
Średnica zewn.87.31 mm
Zacisk22.23 mm
Średnica otworów mocowania15.88 mm
Typ montażutyp e, obudowa łożyska na 2 śruby (p2b)
Wysokość114.3 mm
Długość225.43 mm
Uszczelnienietimken dubbele lipafdichting
Smarowaniepremium przemysłowy smar (z kalamitką 1/8')
Seriatrb (type e)
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r191274 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr45817 N
Szerokość88.9 mm
1565,37 Netto
/ Sztuka
1925,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie