Referencje
RHP:PNP1.7/16CR
Rubix:665807
Producent:PNP1.7/16CR R
EAN:00747023024810

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PNP1.7/16CR
Seria Silver-Lube to gama odpornych na korozję zespołów łożyskowych przeznaczonych specjalnie do użytku w branżach, w których konieczne jest częste dokładne mycie, wymagane są optymalne standardy higieny i ważna jest dobra odporność chemiczna w szerokim zakresie temperatur.
Mocne strony
Bardzo dobra odporność na korozję, detergenty i środki chemiczne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 788 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 94.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie