Zespół oprawy z łożyskiem podporowym PTN UP000
Blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:UP000
Rubix:2204792
Producent:893679
EAN:3660338461361





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 53 mm |
| Wysokość wału | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UP000
Blok poduszki ze stopu cynku. Wkładki obudowy składają się z łożysk kulkowych i mogą być wykonane z różnych materiałów. Łożysko wkładki jest jednorzędowym łożyskiem kulkowym zwykłym o wypukłej średnicy zewnętrznej Zewnętrzna smarowniczka służy do smarowania łożyska kulkowego.
Zespoły łożyskowe - Stop cynkowy
Mocne strony
Wysoka efektywność kosztowa
Wysoka wszechstronność
Wstawione łożysko kulkowe może przyjąć umiarkowaną początkową niewspółosiowość, ale zwykle nie pozwala na przesunięcie osiowe
Gotowe do montażu
Smarowane i uszczelnione łożysko
Zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Żywność i napoje
Przenośniki
Pakowanie
Przenoszenie mocy
Transport materiałów
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 53 mm |
| Wysokość wału | 18 mm |
| Materiał | stop cynkowy |
| Całkowita szerokość łożyska | 14 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Średnica otworów mocowania | 6 mm |
| Typ montażu | podstawa 2-śrubowa |
| Wysokość | 35 mm |
| Długość | 67 mm |
| Uszczelnienie | contact/lip |
| Smarowanie | nie można ponownie nasmarować |
| Seria | up000 |
| Ciężar | 0.08 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1940 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4550 N |
| Szerokość | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,11 Netto
/ Sztuka
zł 11,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie