Referencje
SKF:71800 ACD/P4
Rubix:654527
Producent:396195
EAN:7316574345922


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 71800 ACD/P4
Punkty styku kulek w łożyskach kulkowych z kontaktem skośnym na bieżniach pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego są względem siebie osiowo przesunięte. Dzięki takiej konstrukcji mogą one przenosić obciążenia kombinowane, czyli obciążenia promieniowe i osiowe działające jednocześnie. Nośność osiowa łożysk kulkowych z kontaktem skośnym wzrasta wraz z kątem kontaktu. Kąt kontaktu to kąt utworzony z jednej strony przez linię działania łączącą punkty styku między kulką a bieżniami pierścieni, wzdłuż której przenoszone są obciążenia, a z drugiej strony przez linię prostopadłą do osi obrotu, reprezentującą płaszczyznę promieniową.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 5 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 71800 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie