Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6207H-2RS, Średnica wewnętrzna: 35 mm | Średnica zewnętrzna: 72 mm | Szerokość: 17 mm


Ball Bearing

Referencje
timken:6207H-2RS
rubix:2566686
ean:0013992227317
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
Średnica wewnętrzna35 mm
Średnica zewnętrzna72 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6207H-2RS


Timken’s corrosion resistant deep groove ball bearings are an ideal fit for a variety of demanding applications. Constructed with stainless rings, rolling elements, and cages, our bearings can improve uptime in a variety of harsh environments.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewnętrzna35 mm
Średnica zewnętrzna72 mm
Szerokość17 mm
UszczelnienieDwie gumowe uszczelki
Seria6207H
Prędkość odniesienia10000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r12300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr21800 N
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
259,57 Netto
/ Sztuka
319,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.