Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R165121420
BSHP Runner Block FNS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R165121420
Rubix:205100




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c1 µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 86.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R165121420
Bosch Rexroth wysokiej jakości systemy prowadnic kulkowych zostały zaprojektowane przede wszystkim do zastosowań w ogólnej inżynierii mechanicznej i przy produkcji narzędzi. Te rozwiązania charakteryzują się wysoką wydajnością i długą żywotnością. Specjalna ochrona przed korozją umożliwia ich stosowanie nawet w trudnych warunkach. Wydajny system smarowania minimalną ilością oraz łożyska toczne wolne od zużycia zapewniają wysoką niezawodność eksploatacyjną i stałą precyzję przez cały okres użytkowania systemu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 65 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c1 µm |
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 86.2 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 428,38 Netto
/ Sztuka
zł 526,91 Brutto
- Dostępny