Smarownice i akcesoria Schaeffler ARCALUB-C2-2P-24VDC

Automatyczny smarownik CONCEPT2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Schaeffler:ARCALUB-C2-2P-24VDC
Rubix:944943
Producent:0868731050000
EAN:4054364920326
brand logo

Informacje techniczne

Typsmarownica automatyczna
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smarownica Arcalub-C2-2P-24VDC


Automatyczny smarownik CONCEPT2 to kompaktowe i wydajne rozwiązanie do smarowania. Dzięki dwóm wyjściom te urządzenia smarujące o stopniu ochrony IP54 oferują dużą elastyczność w zasilaniu smarem lub olejem. Został zaprojektowany tak, aby zapewniać ciągłe i precyzyjne smarowanie, co zmniejsza zużycie elementów i potrzeby ręcznej konserwacji. Łatwy w montażu i programowaniu, działa z wymiennymi wkładami ze smarem lub olejem, co umożliwia elastyczność w doborze środków smarujących. CONCEPT2 jest szczególnie odpowiedni do małych zastosowań wymagających niezawodnego i regularnego smarowania.
Liczba korpusów pompy - 4
Liczba wyjść - 8

Mocne strony

Automatyczne smarowanie dla 1 lub 2 punktów, idealne do małych zastosowań. Wymienne wkłady ze smarem, zapewniające elastyczność przy wyborze środków smarujących. Prosty montaż i programowanie, z intuicyjnym interfejsem umożliwiającym szybką konfigurację.

Zastosowania

CONCEPT2 firmy Schaeffler to ekonomiczne i efektywne rozwiązanie zapewniające precyzyjne smarowanie krytycznych elementów, wydłużając tym samym żywotność maszyn i obniżając koszty konserwacji. Dzięki dwóm wyjściom te urządzenia smarujące o stopniu ochrony IP54 oferują dużą elastyczność w zasilaniu smarem lub olejem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1000 g
Typsmarownica automatyczna
Średnica zewn.240 mm
Ciężar1 kg
Modelarcalub
1900,73 Netto
/ Sztuka
2337,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie