Smarownice i akcesoria Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066W
Element łączący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066W
Rubix:1374330
Producent:0756766210000
EAN:4012802906141

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze smarowe M6 kątowe obrotowe ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066W
Element łączący
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20 g |
|---|---|
| Typ | złącze |
| Średnica zewn. | 11 mm |
| Ciężar | 0.02 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,07 Netto
/ Sztuka
zł 49,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
