Automatyczny punktak centralny Facom 257.GPB

Automatyczny punktak

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Facom:257.GPB
Rubix:2243636
EAN:3148519882872
brand logo

Informacje techniczne

Materiał korpusumateriały niemetaliczne i inne
Średnica ogona16 mm
Całkowita długość163 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Punktak automatyczny 257.GPB


Mocne strony

•Wystarczy nacisnąć końcówkę, aby uwolnić uderzenie sprężyny
Siła uderzenia regulowana od 15 do 25 kg
Ergonomiczna rękojeść z pianki
Końcówka utwardzona do 57 - 60 Hrc

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiał korpusumateriały niemetaliczne i inne
Średnica ogona16 mm
Całkowita długość163 mm
Siła uderzenia max.245.17 N
  • Termin dostawy na zapytanie