Punktak centrujący do grawerowania i znakowania Facom 257A

Automatyczny punktak

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:257A
Rubix:581259
EAN:3148519206838
brand logo

Informacje techniczne

Materiał korpusustal
Średnica ogona7 mm
Całkowita długość163 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Punktak automatyczny 257A


Automatyczny punktak
-Regulowana siła uderzenia przez dokręcanie karbowanej główki.
-Obciążenie naciskiem: 11 --> 22 kg.
- Długość: 163 mm. Szerokość 16mm.
- Średnica:
- Korpus: 16 mm.
- Trzonek: 7 mm.
-Wykończenie: chromowany korpus, nasmarowany grot.
Waga: 0.135 kg.
- Wymienna końcówka: 257.07.
- Nakładka wymienna: 257.10A.

Mocne strony

Uderzenie spowodowane uruchomieniem sprężyny, w wyniku prostego nacisku na główkę

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna150 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)165x30x28 mm
Waga w opakowaniu149 g
Materiał korpusustal
Średnica ogona7 mm
Całkowita długość163 mm
346,23 Netto
/ Sztuka
425,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie