Punktak centrujący do grawerowania i znakowania Facom 257.G

Automatyczny przebijak z osłoną

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Facom:257.G
Rubix:588829
EAN:3148511608104
brand logo

Informacje techniczne

Materiał korpusustal
Średnica ogona16 mm
Całkowita długość140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Punktak automatyczny z rękojeścią 257.G


Automatyczny przebijak z osłoną
- Uderzenie powodowane uruchomieniem sprężyny na skutek prostego naciśnięcia na główkę
- Siłę uderzenia można regulować przez obrót główki, w zakresie od 15 do 25 kg.
- Ergonomiczny uchwyt FACOM.
- Grot hartowany 55-58 HRC.
Waga: 0.175 kg.

Mocne strony

Uderzenie powodowane uruchomieniem sprężyny na skutek prostego naciśnięcia na główkę

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna160 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)165x25x25 mm
Waga w opakowaniu157 g
Materiał korpusustal
Średnica ogona16 mm
Całkowita długość140 mm
346,23 Netto
/ Sztuka
425,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie