Akcesoria do mebli warsztatowych Gedore 1500 HS-1000
Asortyment haków 44-częściowy 1500 HS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:1500 HS-1000
Rubix:758897
Producent:2656930
EAN:4010886931035

Szczegóły produktu : Zestaw haków 44-el. 1500 HS-1000 2656930
• odpowiedni do perforowanych płyt z kwadratowymi otworami 10 x 38 mm
Asortyment haków 44-częściowy odpowiedni do perforowanych płyt z kwadratowymi otworami 10 x 38 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1109 g |
|---|---|
| Typ | asortyment haków |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
