Akcesoria do mebli warsztatowych Gedore 1500 HS-1002
Asortyment haków 91-częściowy 1500 HS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:1500 HS-1002
Rubix:758906
Producent:2656949
EAN:4010886931042

Szczegóły produktu : Zestaw haków 91-el. 1500 HS-1002 2656949
• odpowiedni do perforowanych płyt z kwadratowymi otworami 10 x 38 mm
Asortyment haków 91-częściowy odpowiedni do perforowanych płyt z kwadratowymi otworami 10 x 38 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4526 g |
|---|---|
| Typ | asortyment haków |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
