Referencje
Anyseals:11927
Rubix:1473875
Producent:11927


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 4 mm |
| Materiał | nbr |
Szczegóły produktu : Oring 70X4 NBR70
O-ringi to okrągłe elementy uszczelniające o okrągłym przekroju poprzecznym. Prostota kształtu O-ringu w połączeniu z elastycznością materiałów, z których są one wykonane, nadaje im uniwersalne właściwości i sprawia, że są one najczęściej stosowanym elementem uszczelniającym.
Mocne strony
Wysoka niezawodność działania
Małe rowki montażowe
Prosta instalacja
Ekonomiczna produkcja
Wysoka dostępność
Małe rowki montażowe
Prosta instalacja
Ekonomiczna produkcja
Wysoka dostępność
Zastosowania
Uszczelki typu O-ring są stosowane we wszystkich obszarach technologii przemysłowej. Zastosowania dzielą się na zastosowania statyczne (brak względnego ruchu między uszczelnionymi częściami maszyny) i zastosowania dynamiczne (uszczelnione części maszyny poruszają się względem siebie). Zdecydowana większość uszczelek typu O-ring jest stosowana w częściach maszyn statycznych lub poruszających się powoli.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica przekroju poprzecznego | 4 mm |
| Materiał | nbr |
| Twardość Shore'a A | 70 Shore |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny