Pas napędowy calowy Gates 296 MXL 012

Pasek rozrządu PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:296 MXL 012
Rubix:612750
Producent:927742516
EAN:5414465077456
brand logo

Informacje techniczne

Profilmxl
długość oryginalna2.96 ''
Szerokość pasa3.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 296 MXL 012


Gates® klasyczne synchronizujące paski zębate PowerGrip™ oferują bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów synchronizujących, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań obejmuje napędy od najmniejszych (drukarki komputerowe) po maszyny ciężkiego typu (pompy oleju itp.). Trapezoidalny profil zęba sprawia, że ten pas jest dobrze przystosowany do zastosowań pozycjonujących.

Mocne strony

Kord rozciągliwy z włókna szklanego zapewnia wysoką wytrzymałość, doskonałą odporność na zginanie i wysoką odporność na wydłużanie.
Neoprenowy korpus zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
Nylonowa okładzina zębów zapewnia trwałą powierzchnię zapewniającą długą żywotność.
Bezobsługowa i długa żywotność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilmxl
długość oryginalna2.96 ''
Szerokość pasa3.2 mm
Podziałka2.03 mm
Materiałcr
Liczba zębów37
Wysokość1.14 mm
Długość efektywna (mm)75.18 mm
6,28 Netto
/ Sztuka
7,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie