Referencje
Optibelt:20 T5 / 325
Rubix:353689
Producent:1629433
EAN:4014486016888





Informacje techniczne
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 325 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas 20 T5-325
optibelt ALPHA TORQUE to odlewane poliuretanowe, wykonane z bardzo wytrzymałego, elastycznego kordu napinającego i odpornego na ścieranie poliuretanowego paska zębatego - dostępne również w wersji zębatej.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Mocne strony
ISO 5296
Zastosowania
Używane stalowe liny trakcyjne mają niskie wydłużenie i wysoką odporność na naprzemienne zginanie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 325 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Podziałka | 5 mm |
| Materiał | poliuretan / stal |
| Liczba zębów | 65 |
| Wysokość | 2.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,89 Netto
/ Sztuka
zł 119,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie