Referencje
Gates:PU T2.5 305 16
Rubix:1852483
Producent:776210306
EAN:5414465507809


Informacje techniczne
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 305 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
Szczegóły produktu : Pas 16 T2.5-305
Bezkońcowa konstrukcja uretanowa zapewnia wyższą wytrzymałość w porównaniu ze zgrzewanymi pasami uretanowymi, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań w układach przeniesienia napędu.
Mocne strony
• Stalowy kord napinający zapewniający stabilność długości
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)
• Eliminacja konieczności smarowania i ponownego napinania zmniejsza nakłady na konserwację i robociznę w porównaniu z napędami z łańcuchami rolkowymi
• Odporność na ścieranie, chemikalia i zużycie zapewnia dłuższą żywotność
• Zakres temperatur od -22°F do +176°F (od -30°C do +80°C)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| długość oryginalna | 305 mm |
| Szerokość pasa | 16 mm |
| Podziałka | 2.5 mm |
| Materiał | pu |
| Liczba zębów | 122 |
| Materiał belki nośnej | stal |
| Wysokość | 1.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,55 Netto
/ Sztuka
zł 32,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie