Akcesoria do komponentów pneumatycznych SMC MXQ-AT6
Akcesorium
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MXQ-AT6
Rubix:2988345
Producent:MXQ-AT6
EAN:3618036358865

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół nastawy skoku MXQ-AT6
Precyzyjny stół przesuwny MXQ jest idealny do zastosowań wymagających ściśle zachowanej równoległości i prostopadłości. Pod względem konstrukcji podobny do serii MXS, MXQ zawiera bardziej precyzyjne łożysko i stół przesuwny. Stół i prowadnica łożyska są zintegrowane w jednej, precyzyjnie obrabianej części wykonanej ze stali nierdzewnej hartowanej. Minimalizuje to kumulację tolerancji związaną z zespołami złożonymi z wielu części i zapewnia tolerancje wysokości +/-0.05mm. Łożysko jest cyrkulacyjną prowadnicą liniową w obudowie ze stali nierdzewnej. Rezultatem jest bardzo dokładny stół przesuwny ze wszystkimi znanymi opcjami związanymi z serią MXS.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Typ | regulowany 5mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,85 Netto
/ Sztuka
zł 172,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie